Crea espacio libre entre las tablas de la terraza y la subestructura
Minimiza el riesgo de que los tornillos se rompan
Garantiza una ventilación óptima debajo de las tablas de la terraza
Evita la acumulación de agua y la descomposición prematura de la madera
Se fija con tornillos de cabeza alomada ASSY A2, prefijo 0153...
Construcción de terrazas
Material |
PA 6 GF30 |
Longitud |
345 mm |
Anchura |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.660 g |
Altura |
8 mm |
Catálogo General |
0907000100 |