Capacidad de carga con un ángulo de inclinación de 45-60° |
3000 kg |
Capacidad de carga con un ángulo de inclinación de 0-45° |
4250 kg |
Diámetro interno 2 |
70 mm |
Diámetro de la cadena de 3/4 tramos |
8 mm |
Ancho interior |
90 mm |
Anchura del anillo |
22 mm |
Grosor del material de la parte superior del gancho |
16 mm |
Ancho del enlace (interno) |
34 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2165.000 g |
Diámetro interno |
160 mm |
Catálogo General |
516288508 |