Se recomienda realizar un montaje de prueba.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro del orificio de perforación |
8 mm |
Diámetro del perno |
7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
23.980 g |
Longitud del perno |
91 mm |
Catálogo General |
0683242659 |
Ficha Técnica |
658517597.pdf |