1 perfil de aluminio
Material |
ALU/ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
2500 mm |
Anchura del orificio fresado |
17 mm |
Anchura |
22 mm |
Profundidad del orificio fresado |
11.4 mm |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
400.000 g |
Altura |
13.2 mm |
Catálogo General |
0976502080 |