Broca de plástico de metal duro

Ref.: 0682100191
Ver todas las versiones

AY-HM-DRILL-FITT-RIGHT-D8XL77

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-HM-DRILL-FITT-RIGHT-D8XL77
Broca de plástico de metal duro
Con superficie de sujeción y tornillo de ajuste
Para herramientas de taladro y presión

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

77 mm
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Catálogo General

0682100191

Ficha Técnica

32405293.pdf
Scroll to top