Broca de plástico de metal duro

Ref.: 0682100114
Ver todas las versiones

AY-HM-DRILL-FITT-RIGHT-D30XL57

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-HM-DRILL-FITT-RIGHT-D30XL57
Broca de plástico de metal duro
Con superficie de sujeción y tornillo de ajuste
Para herramientas de taladro y presión

Material

Metal duro
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Diseño

Derecha
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Catálogo General

0682100114

Ficha Técnica

32405293.pdf
Scroll to top