Mango

Ref.: 0687401443
Ver todas las versiones

AY-HANDHOLD-INSECTPROT-SFINPRDCT

Descripción

AY-HANDHOLD-INSECTPROT-SFINPRDCT
Mango
para protección contra insectos
Para FSR

Contenido: 2 manillas, 4 tornillos, DIN 7981, A2, 2,9 x 6,5 mm

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información
Scroll to top