Avellanador plano HSS

Ref.: 0688859100
Ver todas las versiones

AY-FLATCOUNTERBORE-DRKNOB-HSS-20

Descripción

AY-FLATCOUNTERBORE-DRKNOB-HSS-20
Avellanador plano HSS
  • La broca escalonada incluye dos diámetros interiores
  • La primera parte de la broca perfora el material y guía la segunda parte de la broca

Para kit de montaje de circlips tipo A, art. n.º 0688859090 y tipo B art. n.º 0688859091 en perfiles de plástico y aluminio.

Material

HSS
Más Información

Diámetro 2

14.9 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información
Scroll to top