Cable del electrodo de soldadura

Ref.: 09841508
Ver todas las versiones

AY-ELECTRODEWELDCABLE-ELTRDWELD-

Descripción

AY-ELECTRODEWELDCABLE-ELTRDWELD-
Cable del electrodo de soldadura
Para ESI 160/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC electrodos inversores de soldadura
Para inversor de soldadura de electrodo ESI 150/WIG 180 CC/WIG 180 CA/CC

Longitud

3.5 m
Más Información

Sección transversal del cable

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1550.000 g
Más Información

Catálogo General

09841508
Scroll to top