Soplete de llama ciclónica Turbo

Ref.: 0984802
Ver todas las versiones

AY-CYCLONEBURNER-SLDR-TURBO-D18

Descripción

AY-CYCLONEBURNER-SLDR-TURBO-D18
Soplete de llama ciclónica Turbo
18 mm de diámetro. Soldadura blanda, soldadura fuerte y soldadura fuerte capilar
  • Soldadura fuerte de tubos de hasta 18 mm de diámetro
  • Soldadura blanda hasta Ø 42 mm
  • Presión máxima: 2 bares
  • Consumo de gas: 240 g/h
  • Soplete especial: el flujo de gas se divide mediante unos canales inclinados, para posteriormente conformar una llama ciclónica por acción del tubo de acero del soplete. La llama vortical abarca todo el tubo, con lo que se garantiza una distribución uniforme de la temperatura en la parte posterior. Esta llama, muy potente, es idónea para distintas tareas de aplicación de calor.

Presión máxima de funcionamiento

2 bar
Más Información

Consumo de gas por hora

240 g
Más Información

Código del sistema armonizado

84681000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.000 g
Más Información

Catálogo General

0984802
Scroll to top