Material |
PLA |
Longitud |
2000 mm |
Anchura |
15 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Peso del producto (por artículo) |
1.800 g |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
0976506045 |