Pasador dividido del pasador intercambiable 8 mm

Ref.: 0688197505
Ver todas las versiones

AY-CHPIN-DRFRN-THR6-ST-(ZN)-8X10

Descripción

AY-CHPIN-DRFRN-THR6-ST-(ZN)-8X10

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

75 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

78 mm
Más Información

Longitud

103 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

Manilla de puerta de seguridad S 24;Manilla de puerta de seguridad S 30;Manilla de puerta de seguridad S 31
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información