Soplete TIG WLT 17 K

Ref.: 0984150108
Ver todas las versiones

AY-BURNER-UNITS-TIG180-HF-WLT17K

Descripción

AY-BURNER-UNITS-TIG180-HF-WLT17K
Soplete TIG WLT 17 K
Para TIG 180 DC
  • Soplete con junta esférica muy flexible para mayor facilidad de uso durante el trabajo.
  • La manguera del soplete también tiene una funda de cuero de napa de 0,5 m.
  • Se suministra con electrodo de tungsteno de oro de Ø 1,6 mm y tapón de soplete largo.

Mismas piezas de desgaste que el soplete WLV 17.

Longitud

8 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85153100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3820.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información