Almohadilla de soporte

Ref.: 0907000210
Ver todas las versiones

AY-AUFLPADS-TERRAC-GUMGRAN200X200X6MM

Descripción

AY-AUFLPADS-TERRAC-GUMGRAN200X200X6MM
Almohadilla de soporte
Para soporte de terrazas
La almohadilla de soporte ofrece protección a la madera de la estructura y prolonga la vida útil de la terraza.

Esta alfombrilla granulada de caucho se utiliza como refuerzo para soportes para pavimentos flotantes. Las vigas también están protegidas frente a la humedad y las vibraciones de la superficie se amortiguan.

  • Compensa las zonas ligeramente irregulares
  • Compensación de altura
  • Protege de los bordes afilados
  • Aislante acústico de pisadas
  • Evita que se acumule el agua
  • No se descompone
  • Antideslizante

  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C

  • Resistencia a la compresión: 0,55 N/mm2 (55 T/m2) para una deformación del 25 % (DIN EN ISO 3386/2)

Si se coloca directamente sobre las superficies del film, existe el riesgo de migración del suavizante. Es necesario comprobar la compatibilidad previamente.

Material

RBR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

400821900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.167 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

4.35 kg
Más Información

Altura

6 mm
Más Información
Scroll to top