AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY- Set para montaje de manguitos de transmisión universal, largo Hasta un 50 % de reducción del tiempo de reparación
Montaje sin necesidad de desmontar las articulaciones ni los retenes del eje
Resistente a los aceites y a la grasa
Almacenamiento sencillo y económico
La entrega incluye:
1 manguito universal para ejes
1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 178 mm
1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 368 mm
1 grasa para juntas y retenes resistente a las altas temperaturas
Apto para todas las uniones con articulación actuales de las ruedas traseras y delanteras, de todos los turismos y vehículos de transporte (camiones) ligeros de hasta 3,5 t
https://www.wurth.es/axlboot-kit-assembly475918AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY-AXLBOOT-KIT-ASSEMBLY-<br>Set para montaje de manguitos de transmisión universal, largo<br>Hasta un 50 % de reducción del tiempo de reparación<br><p class="level1">Montaje sin necesidad de desmontar las articulaciones ni los retenes del eje</p><P></P><p class="level1">Resistente a los aceites y a la grasa</p><P></P><p class="level1">Almacenamiento sencillo y económico</p><P></P><p class="level1">La entrega incluye:</p><ul><li>1 manguito universal para ejes</li><li>1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 178 mm</li><li>1 abrazadera de manguera universal, 7,0 x 368 mm</li><li>1 grasa para juntas y retenes resistente a las altas temperaturas</li></ul><br><P>Apto para todas las uniones con articulación actuales de las ruedas traseras y delanteras, de todos los turismos y vehículos de transporte (camiones) ligeros de hasta 3,5 t</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/52575.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/52575.jpg2024-02-16T19:50:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!