Avellanador cónico EU HSCo 90° TiAIN largo

Ref.: 0694121012
Ver todas las versiones

AVELLANADOR-LONG-90DGR-TIALN-D12,4MM

Descripción

AVELLANADOR-LONG-90DGR-TIALN-D12,4MM
Avellanador cónico EU HSCo 90° TiAIN largo
DIN 335C
Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo gracias al paso no uniforme (UE) y al recubrimiento de TiAlN en una versión larga para avellanadores profundos perfectos y las máximas prestaciones.

Paso excepcionalmente irregular

  • Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones
  • Agiliza el trabajo gracias a sus mayores velocidades de corte
  • Reducción significativa del desgaste de la herramienta
  • Máxima suavidad en todos los materiales
  • Se requiere mucha menos fuerza de avance

Ideal para avellanadores profundos

Vástago cilíndrico largo

Para uso universal

Posibilidad de trabajo en casi todos los materiales gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo.

Larga vida útil y velocidad elevada

Gracias al revestimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio

Diámetro de la punta

2.8 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

12.4 mm
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

108 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso;Plástico;Titanio
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Aluminio;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información
Scroll to top