AVELLANADOR-CONI-EU-HSCO-90DGR-D20,5MM Avellanador cónico EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C El modelo versátil con paso extremadamente irregular (EU), destalonado adicional TiAIN disponible en exclusiva en Würth para un avellanado perfecto y las máximas prestaciones.
Paso extremadamente desigual
Calidad de superficie óptima: avellanado exacto, redondo y sin vibraciones
Máxima suavidad de funcionamiento en todos los materiales
Los máximos valores de perforación posibles
Exclusivo destalonado adicional
Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales
Hasta 2 veces más avellanado que con los avellanadores convencionales
Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano
Posibilidad de avellanado más profundo
Para uso universal
Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo
Larga vida útil y velocidad elevada
Recubrimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio
Vástago de 3 caras
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros
20.5 mm
Más Información
Material
HSCo
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
3 de 4 puntos
Más Información
Superficie
TiAlN
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Longitud
63 mm
Más Información
Formulario
C
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Material a procesar
Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Materiales duros y resistentes;Metal colado;Metal no ferroso;Plástico;Titanio
Más Información
DIN
335
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hardox;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información
Peso del producto (por artículo)
43.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Color de identificación
Violeta/Negro
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/avellanador-coni-eu-hsco-90dgr-d20-5mm-1480588AVELLANADOR-CONI-EU-HSCO-90DGR-D20,5MMAVELLANADOR-CONI-EU-HSCO-90DGR-D20,5MM<br>Avellanador cónico EU+ HSCo 90° TiAIN<br>DIN 335 C<br>El modelo versátil con paso extremadamente irregular (EU), destalonado adicional TiAIN disponible en exclusiva en Würth para un avellanado perfecto y las máximas prestaciones.<br><p class="level1">Paso extremadamente desigual</p><ul><li>Calidad de superficie óptima: avellanado exacto, redondo y sin vibraciones</li><li>Máxima suavidad de funcionamiento en todos los materiales</li><li>Los máximos valores de perforación posibles</li></ul><P></P><p class="level1">Exclusivo destalonado adicional</p><ul><li>Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales </li><li>Hasta 2 veces más avellanado que con los avellanadores convencionales</li><li>Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano</li><li>Posibilidad de avellanado más profundo</li></ul><P></P><p class="level1">Para uso universal</p><P>Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil y velocidad elevada</p><P>Recubrimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras </p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/88152825.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/88152825.jpg461737461744461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:15+0000