AVELLANADOR-CONI-90DGR-TIALN-D10,4MM Avellanador cónico EU HSCo 90° TiAIN largo DIN 335C Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo gracias al paso no uniforme (UE) y al recubrimiento de TiAlN en una versión larga para avellanadores profundos perfectos y las máximas prestaciones.
Paso excepcionalmente irregular
Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones
Agiliza el trabajo gracias a sus mayores velocidades de corte
Reducción significativa del desgaste de la herramienta
Máxima suavidad en todos los materiales
Se requiere mucha menos fuerza de avance
Ideal para avellanadores profundos
Vástago cilíndrico largo
Para uso universal
Posibilidad de trabajo en casi todos los materiales gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo.
Larga vida útil y velocidad elevada
Gracias al revestimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros
10.4 mm
Más Información
Material
HSCo
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Superficie
TiAlN
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Longitud
107 mm
Más Información
Formulario
C
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información
DIN
335
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Peso del producto (por artículo)
24.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/avellanador-coni-90dgr-tialn-d10-4mm-1480569AVELLANADOR-CONI-90DGR-TIALN-D10,4MMAVELLANADOR-CONI-90DGR-TIALN-D10,4MM<br>Avellanador cónico EU HSCo 90° TiAIN largo<br>DIN 335C<br>Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo gracias al paso no uniforme (UE) y al recubrimiento de TiAlN en una versión larga para avellanadores profundos perfectos y las máximas prestaciones.<br><p class="level1">Paso excepcionalmente irregular</p><ul><li>Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones</li><li>Agiliza el trabajo gracias a sus mayores velocidades de corte</li><li>Reducción significativa del desgaste de la herramienta</li><li>Máxima suavidad en todos los materiales</li><li>Se requiere mucha menos fuerza de avance</li></ul><P></P><p class="level1">Ideal para avellanadores profundos</p><P>Vástago cilíndrico largo</P><P></P><p class="level1">Para uso universal</p><P>Posibilidad de trabajo en casi todos los materiales gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo.</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil y velocidad elevada</p><P>Gracias al revestimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/31681691.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/31681691.jpg461737461744461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:15+0000