Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, HSS de 90°

Ref.: 0694117016
Ver todas las versiones

AVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D16,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVELLANADOR AZUL Y AMARILLO HSS D16,5MM
Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, HSS de 90°
DIN 335 C
Especialmente adecuado para el procesamiento de aceros convencionales, fundición de hierro y metales no ferrosos (aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos).

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones

Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión

Geometría optimizada para herramientas de mano

Menos esfuerzo, y mejor calidad de avellanado y eliminación de virutas en comparación con los avellanadores cónicos convencionales

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Diámetro de la punta

3.2 mm
Más Información

Velocidad mínima

10 m/min
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

16.5 mm
Más Información

Material

HSS
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

200 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

300 U/min(rpm)
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad máxima

15 m/min
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

16.5 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Aluminio;Metal colado
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aluminio;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

200-300 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad mínima/máxima

10-15 m/min
Más Información

Catálogo General

0694117016

Ficha Técnica

32405334.pdf
Scroll to top