Tornillo perforador de cabeza hexagonal

Ref.: 504934219
Ver todas las versiones

T. AUTOP. HEX. ZN DIN 7504-K 42X19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

T. AUTOP. HEX. ZN DIN 7504-K 42X19
Tornillo perforador de cabeza hexagonal
De acuerdo con EN ISO 15480 (sustituye la DIN 7504K), cabeza hexagonal, revestimiento: Galvanizado en azul (A2K)
  • Perforación, roscado, atornillado todo en uno
  • Tiempo y esfuerzo considerablemente menores

Tornillo perforador de cabeza hexagonal

Ideal para conexiones de acero/acero (p. ej., perfiles de chapa metálica) de hasta 1,25 mm y conexiones de acero/acero de hasta 2x1,25 mm

Clase de producto

A
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

15.5 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

8.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Grosor máximo del material

3.0 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

8.8 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

15.5 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.2 mm
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

10.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 g
Más Información

ISO

15480
Más Información

Normas

ISO 15480
Más Información

Catálogo General

504934219

Ficha Técnica

32406583.pdf
Scroll to top