Tornillos autoperforantes

Ref.: 0208374216

AUTOPER.C.REMACHE PH BLANCO 4,2X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AUTOPER.C.REMACHE PH BLANCO 4,2X16
Tornillos autoperforantes
Cabeza remache PH, blanca

Características

  • Reducida altura de la cabeza para una mejora estética del ensamblaje.
  • Permite utilización en aplicaciones donde usualmente se utilizan remaches.
  • No es necesario avellanar la superficie para su alojamiento.
  • El reducido avellanado bajo su cabeza permite un mejor apoyo sobre la superficie.
  • Capacidad de perforación óptima.
  • Gran reducción del tiempo de montaje.
  • Diámetro de perforación exacto.
  • Baja presión de avance.
  • Gran fuerza de apriete.

Propiedades

  • Mecánicas: DIN 7504.
  • Límite tolerancias forma y posición: Clase producto A, norma ISO 4759-1.
  • Recubrimiento superficial: Norma ISO 4042.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0208374216

Ficha Técnica

32406579.pdf

Ficha Técnica

32406580.pdf
Scroll to top