Profundidad |
4.5 mm |
Material |
PLA |
Diseño |
Fijación con pinzas |
Anchura |
158 mm |
Color |
BlancoNegroRojo |
Peso del producto (por artículo) |
0.016 kg |
Altura |
55 mm |
Catálogo General |
0963022991 |