Tijeras de podar

Ref.: 071403 971
Ver todas las versiones

-ASTSCHERE-L900MM-GESCHMIDET

Descripción

-ASTSCHERE-L900MM-GESCHMIDET
Tijeras de podar
Cortacéspedes de alta calidad con mango de aluminio y hoja forjada

Producto cómodo que no daña las articulaciones

  • Los mangos son ligeros y están confeccionados a partir de tubos de aluminio. Además, incorporan un protector antideslizante de plástico flexible, resistente a la vez que agradable, que garantiza la comodidad durante el trabajo y que evita perjudicar las articulaciones

Acabado de excelente calidad

  • Rendimiento de corte óptimo gracias a la cuchilla de pulido de precisión con revestimiento antiadherente fabricado en Alemania y el gancho forjado de acero y protegido contra la corrosión con ranura profunda de sap

Larga vida útil

  • La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor
  • El depósito de aceite, que se puede llenar desde el exterior, garantiza un funcionamiento continuo sin desmontar las cizallas

Para esquejes verdes y ramas de corte hasta un diámetro de 50 mm

Capacidad de corte de madera

50 mm
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1650.000 g
Más Información
Scroll to top