Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
35 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Tipo de racor |
Cierrapuertas, accesorio |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
120 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1400 mm |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
610 mm |
Material de la puerta |
Madera;Metal;Plástico |
Opción de montaje |
Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezal;Lado contrario de la bisagra: montaje estándar;Lado de bisagra: montaje del cabezal;Lado de bisagra: montaje estándar |
Color |
Marrón sepia |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
2800 mm |
Declaración de conformidad EC (CE) |
No |
Campo de aplicación |
Área de objeto;Área privada |
Adecuado para |
Puertas antipánico;Puertas de casa;Puertas de entrada de apartamento;Puertas de las oficinas;Puertas de protección contra humo;Puertas de protección contra incendios;Puertas de quirófano;Puertas de retrete y baño;Puertas interiores |
Se puede utilizar para el tipo |
GTS 620;GTS 630;STS 370 |
Con certificado de protección contra incendios |
No |
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta |
800 mm |
Se puede utilizar para el número de puertas |
1 |
Declaración Ambiental de Producto |
No |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
219.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688001949 |