Material |
ST/PLA |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Con perno de expansión de 11 mm |
Ajuste de altura |
+/- 2 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Altura de la placa de montaje |
3 |
Peso del producto (por artículo) |
33.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F058139768 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=F058139768 |