Placa de montaje para barra Nexis

Ref.: F060073128
Ver todas las versiones

ASMBY-NEX-ZD-EC-WUEPOSCR-4MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ASMBY-NEX-ZD-EC-WUEPOSCR-4MM

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST/ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F060073128

Ficha Técnica

32406941.pdf