Base para bisagra Nexis ZD

Ref.: F061073265
Ver todas las versiones

ASMBY-NEX-ZD-EC-EUROS-10,5MM-8MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ASMBY-NEX-ZD-EC-EUROS-10,5MM-8MM

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST/ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Tornillos Euroscrews premontados, longitud de 10,5 mm.
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F061073265

Ficha Técnica

32406940.pdf