Anillo de seguridad eje

Ref.: 04384 5
Ver todas las versiones

ASEG-ZA-5,0

Descripción

ASEG-ZA-5,0
Anillo de seguridad eje
Arandela a presión para eje, ZA, acero plano

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

ZA
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor

0.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 438
Más Información

Se puede utilizar para ejes

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.103 g
Más Información

Diámetro interno

4.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

4.9 mm
Más Información

Normas

WN 438
Más Información

Catálogo General

043845
Scroll to top