Arandela de seguridad

Ref.: 048902130
Ver todas las versiones

ASEG-DIN472-1.4310-D130,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN472-1.4310-D130,0
Arandela de seguridad
Para forma de orificio J de acero inoxidable sin recubrimiento DIN 472
  • Diá ≤100 mm, acero inoxidable, 1,4122 mm
  • Diá >100 mm, acero inoxidable, 1,4310 mm

Material

1,4310
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

10.2 mm
Más Información

Anchura de ojo

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

130 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

137 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.500 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

134 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información

Catálogo General

048902130

Ficha Técnica

32406460.pdf

Ficha Técnica

32406461.pdf
Scroll to top