Material |
PP |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
60 mm |
Color |
Blanco |
Grosor |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.074 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0875604015 |