Arandela de seguridad en cuña, serie W.TEC, forma ancha

Ref.: 0401773037
Ver todas las versiones

ARN-WDGELOK-BF-(DPE)-3/8

Descripción

ARN-WDGELOK-BF-(DPE)-3/8
Arandela de seguridad en cuña, serie W.TEC, forma ancha
Arandela de bloqueo en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas

General:

Arandela de bloqueo según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de carga lateral, conexiones de tornillo con vibración y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.

Resistencia a la corrosión:

600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, bicromatado (A2C)

Función:

La inclinación de la superficie en cuña entre las dos arandelas de seguridad garantiza un bloqueo altamente seguro. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.

Ventajas:

  • Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)
  • Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja
  • Especialmente adecuado para la carga dinámica, incluso cuando se usa con lubricantes
  • Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad
  • No daña las superficies
  • También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8,8, 10,9 y 12,9 y sus tuercas correspondientes
  • Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
  • Con una superficie de contacto estrecha y amplia

Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, transporte y sistemas de transporte.


Para conexiones tornillo-tuerca, debe utilizarse un par de arandelas con bloqueo de cuña tanto bajo el tornillo como bajo la tuerca. Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

DPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Amplio
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro nominal

0.375 in
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Grosor

2.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca (imperial)

3/8 pulgadas
Más Información

Dureza Vickers, HV

485 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.449 g
Más Información

Diámetro interno

10.3 mm
Más Información
Scroll to top