Longitud de la placa |
34 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Anchura de la arandela |
27 mm |
Sin halógenos |
Sí |
Sin silicona |
Sí |
Material de la arandela |
Polietileno (PE) |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.997 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047825001 |