Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 0421016
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-PA-D17,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-PA-D17,0
Arandela de gran diámetro exterior
DIN 9021, poliamida

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17.000 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.880 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

Catálogo General

0421016

Ficha Técnica

32406457.pdf
Scroll to top