Material |
1,4122 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
20 mm |
Diámetro nominal |
19 mm |
Grosor |
1.75 mm |
Diámetro exterior |
37.6 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
31 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Peso del producto (por artículo) |
6.165 g |
Diámetro interno |
15.92 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
19 mm |
Normas |
DIN 6799 |
Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes |
20-31 mm |
Catálogo General |
043101190 |