Material |
1,4122 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
7 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor |
0.7 mm |
Diámetro exterior |
12.3 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.262 g |
Diámetro interno |
5.26 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
6 mm |
Normas |
DIN 6799 |
Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes |
7-9 mm |
Catálogo General |
0431016 |