Arandela

Ref.: 0496951
Ver todas las versiones

ARN-DIN1441-D51,0

Descripción

ARN-DIN1441-D51,0
Arandela
DIN 1441, acero, liso, para perno, grado de producto C

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

51.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillo
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

68 mm
Más Información

DIN

1441
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.200 g
Más Información

Diámetro interno

51 mm
Más Información

Normas

DIN 1441
Más Información

Catálogo General

0496951
Scroll to top