Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Abovedado |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
11 mm |
DIN |
137 |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.211 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Altura |
2.2 mm |
Normas |
DIN 137 |
Catálogo General |
040990011 |