Arandela de fijación

Ref.: 042100005
Ver todas las versiones

DDU ARN-CLMP-5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-CLMP-5
Arandela de fijación
Elemento de conexión para cumplir con la directiva sobre maquinaria
  • Material: Poliamida
  • Color: natural

Tornillo de sujeción imperdible junto con un tornillo de rosca completa


  • Requiere un mecanizado mínimo, sin necesidad de utilizar herramientas especiales

  • Gracias al diseño compacto del anillo de fijación, puede volver a instalarse en numerosas estructuras sin necesidad de realizar ningún cambio estructural

Ingeniería general, juguetes, vehículos de motor, carros, equipos eléctricos

Material

PA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Natural
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor del anillo de agarre

1.7 mm
Más Información

Campo de aplicación

Cumplimiento de la directiva sobre maquinaria
Más Información

Grosor

3.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.131 g
Más Información

Diámetro interno

4.8 mm
Más Información

Catálogo General

042100005

Ficha Técnica

32406457.pdf
Scroll to top