Armazones para puertas correderas

Ref.: 0687931002
Ver todas las versiones

ARMAZÓN PUERTA CORR C.YESO 700 H2020

Descripción

ARMAZÓN PUERTA CORR C.YESO 700 H2020
Armazones para puertas correderas
Armazones para tabiquería de cartón yeso

El modelo de hoja única Cartón-Yeso, es una estructura con capacidad para una sola puerta corredera.

Está especialmente indicada para ahorrar espacio en estancias reducidas donde hay la necesidad de aprovechar el espacio y facilitar el acceso.

  • Este modelo se instala en tabiquería realizada de cartón yeso.
  • Los rodamientos están incluidos en el producto.
  • Capacidad de carga 80Kg.
  • Este sistema no dispone de freno amortiguado. Para realizar un freno amortiguado con capacidad carga máxima en 40Kg PR01_0687931400.
  • La capacidad máxima de los rodamientos llega a 80Kg PR01_0687931800.
  • Disponemos de accesorios para realizar las puertas de cristal:: PR01_0687931900, max 80Kg.

Material

Acero C
Más Información

Grosor de la placa

100 mm
Más Información

Material del riel

Aluminio
Más Información

Altura de instalación

2101 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de pared (material)

Construcción en seco
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Anchura de montaje

1503 mm
Más Información

Grosor

100 mm
Más Información

Anchura útil

700 mm
Más Información

Altura útil

2020 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 kg
Más Información

Anchura de la placa

1503 mm
Más Información

Altura

2101 mm
Más Información

Material del carro

Plástico / acero
Más Información
Scroll to top