Armario de carga de baterías con puertas con bisagras

Ref.: 0957355061
Ver todas las versiones

ARMARIO-CONEXION-BATERIA-AS22-RAL5010

Descripción

ARMARIO-CONEXION-BATERIA-AS22-RAL5010
Armario de carga de baterías con puertas con bisagras
Almacenamiento claro, limpio y seguro de cargadores de batería y herramientas a batería
  • Realice un seguimiento de todos sus dispositivos y controle sus estados de carga almacenando máquinas y baterías de forma centralizada
  • Las puertas con bisagras con cerradura proporcionan protección contra el acceso no autorizado
  • Las ranuras de ventilación garantizan una circulación óptima del aire
  • La versión con ventana de visualización permite a los usuarios ver el contenido del armario incluso cuando las puertas están cerradas
  • La unidad cumple con la normativa CE. La seguridad se garantiza mediante estantes equipados con salidas de varios enchufes que están protegidas por fusible y asignadas por separado, así como una carcasa de armario, puertas con bisagras y estantes que están conectados a tierra por separado
  • Las máquinas y las baterías se pueden guardar en los cajones y en los estantes
  • Montado y cableado por completo, incluida la entrada de cable externo
  • Puertas con bisagras disponibles en diferentes versiones y colores, lo que le permite diseñar su armario ideal

Para el uso de numerosas herramientas con batería por parte de varios empleados para varios propósitos diferentes y en diferentes ubicaciones.


  • Lea las normas generales de seguridad para instalar armarios de carga de baterías (p. ej. VdS 3103: 2019-06 (03))

  • Conecte solo tantos cargadores como tomas de carga haya disponibles y no supere la carga conectada que se especifica.

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

50 kg
Más Información

Diseño de la puerta

Puerta de doble hoja con ventana de visualización
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Número de baldas

3 Uds
Más Información

Tensión de entrada

400 V
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 70 mm/altura delantera 90 mm
Más Información

Número de regletas eléctricas de enchufes

3 Uds
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Tomas de corriente aseguradas de manera individual

Más Información

Color, puerta

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de puertas

1
Más Información

Capacidad de carga del cajón

50 kg
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Posición de fuente de alimentación

Dch.
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 kg
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Número de enchufes

18 piezas
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1000 x 500 x 1950 mm
Más Información
Scroll to top