Diámetro en pulgadas |
1/4 in |
Dimensión de la rosca |
1/2 pulgadas - 20UNF |
Longitud |
58 mm |
Tamaño |
4 |
Tipo de rosca |
UNF |
Ancho de llave |
14 mm |
Ángulo de cono |
74 grados |
Anchura nominal DN |
DN 6 |
Longitud 2 |
27.8 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73079910 |
Peso del producto (por artículo) |
45.000 g |
Catálogo General |
0866235405 |
Ficha Técnica |
98470694.pdf |