Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica

Ref.: 0866015408
Ver todas las versiones

RACOR MACHO DKOL 1/4 - 14X1,5 08L 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR MACHO DKOL 1/4 - 14X1,5 08L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, con junta tórica
Base macho CEL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

8 mm
Más Información

Longitud

53.5 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

23.3 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

8L
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Catálogo General

0866015408

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top