Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica

Ref.: 0866025510
Ver todas las versiones

RACOR HEMBRA L. DKOL 5/16-16X1,5-10L 24º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA L. DKOL 5/16-16X1,5-10L 24º
Racor de montaje a presión DKOL de 24°, en unidades métricas, junta tórica
- Versión recta
Base hembra DKOL
  • Serie ligera
  • Rosca métrica
  • Racor cónico de 24°
  • Racor hembra con junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Longitud

55.5 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Ángulo de cono

24 grados
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

25.8 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

0866025510

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top