Acoplamiento rápido push-pull de acción aún más rápida

Ref.: 0866999374
Ver todas las versiones

ENCHUFE VC-PP MACHO PUNTA 1/2 12L-18X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE VC-PP MACHO PUNTA 1/2 12L-18X1,5
Acoplamiento rápido push-pull de acción aún más rápida
Serie ULMS
  • Acoplamiento estándar para usos agrícolas con válvula de émbolo y guía de válvula con deflector integrado para evitar desconexiones accidentales causadas por reflujo repentino de aceite
  • Acoplamiento push-pull para montaje en panel. Función de ruptura para evitar daños, por arte0866999376;0866999377, ,0866999378

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

250 bar
Más Información

Longitud

58 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

M18 x 1,5
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

125 °C
Más Información

Diámetro de conexión

20.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

0866999374

Ficha Técnica

98470746.pdf
Scroll to top