Argolla de sujeción

Ref.: 096380 326
Ver todas las versiones

ARGOLLA-DE-AMARRE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARGOLLA-DE-AMARRE
Argolla de sujeción
Ideal para fijar correas de sujeción o equipos como escobas, cubos, herramientas o perchas para ropa.
  • Para uso variable en rieles de sujeción en suspensión

No adecuado para montaje en techos.

Material

PLA/MET
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

800 daN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.139 kg
Más Información

Altura

97 mm
Más Información

Catálogo General

096380326

Ficha Técnica

639354475.pdf
Scroll to top