Foco de trabajo LED

Ref.: 081245 324
Ver todas las versiones

-ARBSHNWERF-16LED-3600LUMEN

Descripción

-ARBSHNWERF-16LED-3600LUMEN

Profundidad

72 mm
Más Información

Flujo luminoso

3600 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

65 °C
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Nivel de potencia

40 W
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Formulario

Cuadrado
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de aluminio
Más Información

Tensión nominal máxima

30 V/CC
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la lente del faro

Plástico
Más Información

Tensión nominal mínima

10 V/CC
Más Información

Número de LED

16 Uds
Más Información

Longitud del cable

0.3 m
Más Información

Código del sistema armonizado

940542100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

584.000 g
Más Información

Altura

164 mm
Más Información

ODU

0
Más Información