Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Corrugado |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
16 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
137 |
Código del sistema armonizado |
731821000910 |
Peso del producto (por artículo) |
5.500 g |
Diámetro interno |
17 mm |
Altura |
6.3 mm |
Normas |
DIN 137 |
Catálogo General |
04349216 |