Anillo sellador de plástico

Ref.: 046412 20
Ver todas las versiones

ARN-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
Anillo sellador de plástico
Tamaño similar a DIN 7603

Ford Escort (tornillo de purga de aceite)


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Número de comparación

Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991
Más Información

Material

PLA
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Grosor

2.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.2 mm
Más Información

DIN

7603 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

39269092900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Diámetro interno

12.8 mm
Más Información

Normas

DIN 7603 similar
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

12,8 x 20,2 x 2,1 mm
Más Información

Catálogo General

04641220

Ficha Técnica

32406678.pdf
Scroll to top