https://www.wurth.es/arandela-metal-goma-m18532696ARANDELA-METAL-GOMA-M18ARANDELA-METAL-GOMA-M18<br>Junta para tornillos, autocentrante<br>Arandela de acero con reborde de sellado de caucho moldeado<br><li>Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)</li><li>Arandela de acero con junta de estanqueidat; para sellar tornillos, racores de union, tapones, etc</li><li>Para alta presión, vacío y amplios rangos de temperatura.</li><li>Efecto de sellado óptimo gracias a la formación precisa de borde.</li><li>Sin necesidad de presionar, incluso en condiciones de presión extrema gracias al contacto metal-metal.</li><li>Par de apriete mínimo</li><li>Sin necesitad de reajustado</li><li>Es reutilizable</li><li>Instalación rápida, sencilla y fiable.</li><li>Posibilidad de instalación supérior</li><li>No se requiere mecanizado especial de la superficie metálica.</li><li>Resistente a temperaturas de -35 °C a +120 °C</li><li>Dureza de la junta de goma: 65–75 Shore</li><br><p class="level1">Instalación profesional:</p><br/><P>Se recomienda instalar un hueco de centrado para la arandela de sellado para evitar que la junta se coloque en una posición excéntrica.</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81152.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/81152.jpg2024-02-16T20:25:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!