Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Liso |
Anchura |
1.8 mm |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.100 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
9.2 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.382 g |
Diámetro interno |
5.1 mm |
Altura |
2.4 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
04475 |
Ficha Técnica |
32406459.pdf |